Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
51537FIS
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
Fischer thermax 12/110 m12 r stand-off inst.
Pridať do katalógu
Položka č.
51537FIS
Ochrana povrchu
Neliečené
So zátkou
Nie
Dĺžka (mm)
240
Veľkosť závitu (metrická)
12
S maticou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Neliečené
So zátkou
Nie
Dĺžka (mm)
240
Veľkosť závitu (metrická)
12
S maticou
Áno
S podložkou
Áno
S krytom
Nie
Značka
Fischer
DIBt schválení
Yes
Váha kusu (g)
290.35
Info
Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stojanový izolační systém fischer TherMax je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Systém se skládá ze speciální kotevní tyče z pozinkované oceli s kuželem vyztuženým skelnými vlákny, závitových kolíků a kotevních pouzder pro upevnění do děrovaných cihel. V kombinaci s injektážní maltou fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB a FIS Green je systém schválen pro mnoho různých stavebních materiálů. Kotevní tyč s kuželem vyztuženým skelnými vlákny si sama prorazí cestu omítkou do izolace. Kotevní tyč je ukotvena v kotevním pouzdře pomocí injekční malty ve stavebním materiálu. Kužel na konci kotevní tyče vytváří tepelnou bariéru a drží závitový kolík z nerezové oceli pro vnější upevnění. TherMax upevňuje těžká břemena, jako jsou markýzy, klimatizační zařízení a satelitní systémy, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.
Čísla materiálu
Položka č.
51537FIS
EAN
4006209515372
UBB
500616756796
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
51537
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní