Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
45697FIS
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
Fischer thermax 10/100 m8 stand-off inštalácia
Pridať do katalógu
Položka č.
45697FIS
Tvar hlavy
Iné
Ochrana povrchu
Zinková
Priemer šachty (mm)
10
So zátkou
Áno
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Iné
Ochrana povrchu
Zinková
Priemer šachty (mm)
10
So zátkou
Áno
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
S maticou
Nie
S podložkou
Nie
S krytom
Áno
Farebný kryt
Biela
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
65.71
Info
Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stojanový izolační systém fischer TherMax 10 je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Šroub s hmoždinkou vyztuženou skelnými vlákny si sám prorazí cestu omítkou do izolace. Při montáži se hmoždinkový šroub pootočí do univerzálního upevňovacího prvku UX, a tím je zajištěn ve stavebním materiálu. Kužel proti prochladnutí na špičce hmoždinky vytváří tepelnou bariéru a drží vnější upevnění. TherMax upevňuje lehká břemena, jako jsou světla, poštovní schránky nebo hromosvody, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.
Čísla materiálu
Položka č.
45697FIS
EAN
4006209456972
UBB
500616729405
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
45697
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní