text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/100 m6 stand-off inštalácia

Položka č. 45692FIS
Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Zinková
Priemer šachty (mm) 10
So zátkou Áno
Materiál Oceľ

technické údaje

Tvar hlavy Iné
Ochrana povrchu Zinková
Priemer šachty (mm) 10
So zátkou Áno
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 6
S maticou Nie
S podložkou Nie
S krytom Áno
Farebný kryt Biela
Značka Fischer
Váha kusu (g) 68.62
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Popis

Stojanový izolační systém fischer TherMax 10 je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Šroub s hmoždinkou vyztuženou skelnými vlákny si sám prorazí cestu omítkou do izolace. Při montáži se hmoždinkový šroub pootočí do univerzálního upevňovacího prvku UX, a tím je zajištěn ve stavebním materiálu. Kužel proti prochladnutí na špičce hmoždinky vytváří tepelnou bariéru a drží vnější upevnění. TherMax upevňuje lehká břemena, jako jsou světla, poštovní schránky nebo hromosvody, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Položka č. 45692FIS
EAN 4006209456927
UBB 500616728902
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 45692
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.