Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506331FIS
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
Fischer termoz pn 8/230 neutrálny
Pridať do katalógu
Položka č.
506331FIS
Dĺžka (mm)
228
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Značka
Fischer
Kotouč ø (mm)
60
ETA-Certifikát
Yes
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
228
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Značka
Fischer
Kotouč ø (mm)
60
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
22.541
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hmoždinka fischer termoz PN 8 je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolných izolačních desek s omítkou, jako jsou desky z polystyrenu, desky z minerální vlny, lehké dřevovláknité desky a PU desky, do betonu, pórobetonu, plných a děrovaných cihel, a to bez tepelných mostů. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz PN se skládá z šedého hmoždinkového pouzdra s připevněným kotoučem a plastového hřebíku. Termoz PN se osazuje kladivem. Spolu s malou hloubkou vyvrtaného otvoru to šetří čas a peníze při montáži. Inovativní dřík hmoždinky a speciální geometrie plastového hřebíku zajišťují bezpečné uchycení hmoždinky i v pevných stavebních materiálech. Asymetrický rozpěrný prvek zajišťuje bezpečné uchycení i v děrovaných stavebních materiálech a neznámém podloží.
Čísla materiálu
Položka č.
506331FIS
EAN
4048962073201
UBB
500616752407
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
506331