text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz pn 8/190 neutrálny

Položka č. 506329FIS
Dĺžka (mm) 188
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Kotouč ø (mm) 60
ETA-Certifikát Yes

technické údaje

Dĺžka (mm) 188
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Kotouč ø (mm) 60
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 20.152

Popis

Hmoždinka fischer termoz PN 8 je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolných izolačních desek s omítkou, jako jsou desky z polystyrenu, desky z minerální vlny, lehké dřevovláknité desky a PU desky, do betonu, pórobetonu, plných a děrovaných cihel, a to bez tepelných mostů. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz PN se skládá z šedého hmoždinkového pouzdra s připevněným kotoučem a plastového hřebíku. Termoz PN se osazuje kladivem. Spolu s malou hloubkou vyvrtaného otvoru to šetří čas a peníze při montáži. Inovativní dřík hmoždinky a speciální geometrie plastového hřebíku zajišťují bezpečné uchycení hmoždinky i v pevných stavebních materiálech. Asymetrický rozpěrný prvek zajišťuje bezpečné uchycení i v děrovaných stavebních materiálech a neznámém podloží.

Čísla materiálu

Položka č. 506329FIS
EAN 4048962073188
UBB 500616752241
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 506329
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.