text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x120 nl


Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění v dutých betonových deskách. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatí

Položka č. 94432FIS
Priemer
Dĺžka (mm) 120
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Vzpera Rozdelená kotva
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka (mm) 120
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Vzpera Rozdelená kotva
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 91.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Popis

Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění v dutých betonových deskách. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení. Po demontáži nezůstávají ve vrtaném otvoru žádné vyčnívající části, čímž se předchází riziku nehod.

Čísla materiálu

Položka č. 94432FIS
EAN 8001132944325
UBB 500616791199
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 94432
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.