Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506194FIS
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
Fischer sxr 8x60 zátka
Pridať do katalógu
Položka č.
506194FIS
Farba
Sivá
Dizajn
Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu
Iné
So skrutkou
Nie
Dĺžka (mm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Dizajn
Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu
Iné
So skrutkou
Nie
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Hĺbka otvoru (mm)
70
Vhodný pre plynobetón
Áno
Vhodný na skrutku do autobusu
Áno
S okrajom
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások
Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Vhodné pre pórobetón
Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky
Nie
Vhodné pre plnú tehlu
Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi
Áno
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
2.572
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upevňovací rám fischer SXR je hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu. Díky speciální geometrii hmoždinky SXR lze použít v plných i dutých stavebních materiálech. Rámové upevnění lze použít mimořádně hospodárně díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm. Rámové upevnění fischer SXR je vhodné pro upevnění dřevěných podkonstrukcí, věšáků a kuchyňských skříněk.
Čísla materiálu
Položka č.
506194FIS
EAN
4048962072839
UBB
500616751417
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
506194
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní