Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
46342FIS
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
Fischer sxr 10x100 fus r upevnenie rámu
Pridať do katalógu
Položka č.
46342FIS
Farba
Sivá
Dizajn
Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu
Iné
So skrutkou
Áno
Dĺžka (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Dizajn
Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu
Iné
So skrutkou
Áno
Dĺžka (mm)
100
Materiál
Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
10
Hĺbka otvoru (mm)
110
Vhodný pre plynobetón
Áno
Vhodný na skrutku do autobusu
Áno
S okrajom
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások
Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Vhodné pre pórobetón
Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky
Nie
Vhodné pre plnú tehlu
Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi
Áno
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
42.7
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upevnění rámu fischer SXR-FUS A4 je hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu spolu s předmontovaným šestihranným šroubem fischer a tvarovanou podložkou. Díky speciální geometrii hmoždinky SXR ji lze použít v plných i dutých stavebních materiálech. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze s upevněním rámu zacházet obzvláště hospodárně při vícenásobném upevnění nenosných systémů. Rámové upevnění fischer SXR-FUS A4 se doporučuje zejména se šestihranným šroubem a tvarovanou podložkou pro upevnění kovových konstrukcí.
Čísla materiálu
Položka č.
46342FIS
EAN
4006209463420
UBB
500616651005
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
46342
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní