text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 8x40 rhm 82 k nv zástrčka/háčik

technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 40
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Hĺbka otvoru (mm) 50
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. SX PLUS
Váha kusu (g) 43

Popis

Díky své čtyřcestné roztažnosti je rozpěrná hmoždinka fischer SX Plus specialistou na pevné stavební materiály, jako je beton, vápenopískové cihly a zdivo. Speciální upevňovací lamely zajišťují předfixaci šroubu, což znamená, že při použití nad hlavou nemusí být dodatečně přidržován. Tato fixace šroubu umožňuje uživateli flexibilní a pohodlný proces nastavení. Hrana hmoždinky flexibel navíc zabraňuje jejímu sklouznutí hlouběji do vyvrtaného otvoru, což zajišťuje bezpečnou instalaci. Dodávané kulaté háčky jsou optimálně přizpůsobeny dilatační zátce fischer SX Plus. Vysoce kvalitní nylonový materiál zaručuje trvale bezpečné uchycení v široké škále plných i děrovaných stavebních materiálů.

Čísla materiálu

Položka č. 63532.080.001
EAN 4048962481655
UBB 500728156299
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 567839

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.