text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sl m8 n r kotva pre veľké zaťaženie


Těžká kotva fischer SL M je nástrčná kotva s vnitřním závitem z nerezové oceli. Při utahování šroubu je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná ji proti stěně otvoru. Kotva SL M je vhodná pro instalaci na stojato i pro předsazenou montáž. Těžká kotva fischer SL M je ideální pro nákladově efektivní upevnění ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách.

Položka č. 50526FIS
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 60
Dĺžka (mm) 54
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 60
Dĺžka (mm) 54
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 45
Počet matíc 0
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 17.048

Popis

Těžká kotva fischer SL M je nástrčná kotva s vnitřním závitem z nerezové oceli. Při utahování šroubu je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná ji proti stěně otvoru. Kotva SL M je vhodná pro instalaci na stojato i pro předsazenou montáž. Těžká kotva fischer SL M je ideální pro nákladově efektivní upevnění ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 50526FIS
EAN 4006209505267
UBB 500616748397
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 50526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.