Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
58141FIS
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
Fischer sha ms káblový zväzok
Pridať do katalógu
Položka č.
58141FIS
Dĺžka
Vhodné pre integritu obvodu
Nie
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
3.956
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
27 mm
Vhodné pre integritu obvodu
Nie
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
3.956
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Instalační základna fischer MS slouží k zavěšení kabelového svazku fischer SHA. Při použití ClipFix SD k upevnění instalační základny není zapotřebí žádný další šroub. Při montáži pomocí Hammerfix N způsobí šroub s hřebíky, že se zásuvné pouzdro při zatloukání roztáhne proti stěně vrtaného otvoru.
Čísla materiálu
Položka č.
58141FIS
EAN
4006209581414
UBB
500616761077
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
58141