text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sha 30 káblový zväzok

Položka č. 58140FIS
Dĺžka
Vhodné pre počet káblov NYM 3x1,5 30
Ohňovzdorná verzia Nie
Vhodné pre integritu obvodu Nie
Značka Fischer

technické údaje

Dĺžka 59 mm
Vhodné pre počet káblov NYM 3x1,5 30
Ohňovzdorná verzia Nie
Vhodné pre integritu obvodu Nie
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 57.9

Popis

Kabelový svazek fischer SHA je cenově výhodné řešení pro montáž svazkových elektrických kabelů. Díky uzavíracímu mechanismu lze kabelový svazek snadno otevřít a zavřít. Kabelový svazek lze upevnit pomocí instalačního podstavce s příchytkou SF plus MS do betonu a plných cihel z pemzy a vápenného písku nebo pomocí hmoždinky a šroubu. Pro rychlou a cenově výhodnou instalaci lze instalační základny spojit vedle sebe uspořádanými spojovacími kusy SHA KP.

Čísla materiálu

Položka č. 58140FIS
EAN 4006209581407
UBB 500616760996
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 58140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.