Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
58184FIS
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
Fischer sfplus zs10 zwillingsschelle
Pridať do katalógu
Položka č.
58184FIS
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
1.483
HS kód
3926909790
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
1.483
HS kód
3926909790
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Dvojitá svorka fischer ClipFix plus SF plus ZS je snadno sestavitelné a cenově výhodné řešení pro upevnění dvou kabelů a trubek pomocí jediné svorky. Dvojitá svorka z vysoce kvalitního nylonu kombinuje hmoždinku, šroub a svorku v jednom komponentu. Inovativní elektroinstalační upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a upevňuje trubky a kabely přímo do betonu a plných cihel. Dvojitá svorka ClipFix plus je účinná i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Položka č.
58184FIS
EAN
4006209581841
UBB
500616762307
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
58184