text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus sd30 steckdübel

Položka č. 58178FIS
Dĺžka (mm) 302
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Hĺbka otvoru (mm) 35
Značka Fischer

technické údaje

Dĺžka (mm) 302
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Hĺbka otvoru (mm) 35
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - To fix, manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Recommended loads (safety factor 4): clip fixing SD up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 1.09

Popis

Upevňovací svorka fischer ClipFix plus SF plus SD je snadno sestavitelné řešení pro upevnění kabelových kanálů a kabelových spon. Klipové upevnění z vysoce kvalitního nylonu kombinuje hmoždinku a šroub v jednom komponentu. Inovativní elektroinstalační upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a bezpečně upevňuje zátěž až 11 kg do betonu a plných cihel. Klipové upevnění ClipFix plus SF je účinné i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 58178FIS
EAN 4006209581780
UBB 500616762067
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 58178
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.