text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ms steckfix plus montagesockel

Položka č. 48181FIS
Dĺžka
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Hĺbka otvoru (mm) 35
Značka Fischer

technické údaje

Dĺžka 27 mm
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Hĺbka otvoru (mm) 35
Značka Fischer
Váha kusu (g) 5.583
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Popis

Instalační základna fischer s upevněním pomocí klipů SF plus MS je určena k zavěšení kabelového svazku fischer SHA. K upevnění nejsou potřeba žádné další šrouby. Klipové upevnění se zasune přímo do vyvrtaného otvoru bez šroubů. Předmontovaný klipový upevňovací prvek se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu.

Čísla materiálu

Položka č. 48181FIS
EAN 4006209481813
UBB 500616737994
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 48181
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.