text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ls8/28 leitungsschlaufe

Položka č. 58156FIS
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 1.872

technické údaje

Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 1.872

Popis

Kabelový pásek fischer ClipFix plus SF plus je snadno sestavitelné a cenově výhodné řešení pro upevnění lehkých kabelů a trubek různých průměrů. Kabelový pásek z vysoce kvalitního nylonu kombinuje hmoždinku, šroub a svorku v jednom komponentu. Inovativní elektrické upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a upevňuje trubky a kabely přímo do betonu a plných cihel. Kabelová páska ClipFix plus SF plus je účinná i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 58156FIS
EAN 4006209581568
UBB 500616761317
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 58156
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.