THHI
Všetky kategórie
Brands
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
58155FIS
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
Fischer sfplus ls3/13 clipfix
Pridať do katalógu
Položka č.
58155FIS
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
1.041
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
1.041
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kabelový pásek fischer ClipFix plus SF plus je snadno sestavitelné a cenově výhodné řešení pro upevnění lehkých kabelů a trubek různých průměrů. Kabelový pásek z vysoce kvalitního nylonu kombinuje zástrčku, šroub a svorku v jednom komponentu. Inovativní elektrické upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a upevňuje trubky a kabely přímo do betonu a plných cihel. Kabelový pásek ClipFix plus SF plus je účinný i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Položka č.
58155FIS
EAN
4006209581421
UBB
500616761234
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
58155