text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus kb 8 kabelbügel

Položka č. 48171FIS
Dĺžka
Dĺžka (mm) 133
Materiál Plast
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

technické údaje

Dĺžka 133 mm
Dĺžka (mm) 133
Materiál Plast
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Popis

Kabelová spona fischer ClipFix plus SF plus KB je upevňovací řešení pro prostorově úsporné upevnění kabelů. Inovativní kabelová spona se vkládá přímo do vyvrtaného otvoru bez šroubu. Předmontovaná upevňovací spona se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Kabelová spona fischer ClipFix plus SF plus KB je ideální pro bezpečné upevnění několika jednotlivých kabelů v pevných stavebních materiálech a zároveň šetří čas - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 48171FIS
EAN 4006209481714
UBB 500616737739
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 48171
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.