text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Fischer sf plus rc iec 40 steckfix plus rohrclip


ClipFix plus Trubková spona RSF plus RC IEC je řešením šetrným k instalaci trubek pomocí tlačné montáže. Při montáži nejsou k upevnění potřeba žádné další šrouby, protože tvarované upevnění klipu se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Plastové izolační trubky se poté zasunou do trubkového klipu. Předpětí trubkového klipu trubky bezpečně drží. Trub

Položka č. 48199FIS
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Popis

ClipFix plus Trubková spona RSF plus RC IEC je řešením šetrným k instalaci trubek pomocí tlačné montáže. Při montáži nejsou k upevnění potřeba žádné další šrouby, protože tvarované upevnění klipu se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Plastové izolační trubky se poté zasunou do trubkového klipu. Předpětí trubkového klipu trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer SF je ideální pro bezpečné upevnění plastové izolace v betonu a pevných stavebních materiálech - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 48199FIS
EAN 4006209481998
UBB 500616738562
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 48199
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.