Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
48198FIS
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
Fischer sf plus rc iec 32 steckfix plus rohrclip
Pridať do katalógu
Položka č.
48198FIS
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ClipFix plus Trubková spona RSF plus RC IEC je řešením šetrným k instalaci trubek pomocí tlačné montáže. Při montáži nejsou k upevnění potřeba žádné další šrouby, protože tvarované upevnění klipu se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Plastové izolační trubky se poté zasunou do trubkového klipu. Předpětí trubkového klipu trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer SF je ideální pro bezpečné upevnění plastové izolace v betonu a pevných stavebních materiálech - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Položka č.
48198FIS
EAN
4006209481981
UBB
500616738497
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
48198