Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
48197FIS
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
Fischer sf plus rc iec 25 rúrkový klip s klipfixom
Pridať do katalógu
Položka č.
48197FIS
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
8.789
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
8.789
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ClipFix plus Trubková spona RSF plus RC IEC je řešením šetrným k instalaci trubek pomocí tlačné montáže. Při montáži nejsou k upevnění potřeba žádné další šrouby, protože tvarované upevnění klipu se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Plastové izolační trubky se poté zasunou do trubkového klipu. Předpětí trubkového klipu trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer SF je ideální pro bezpečné upevnění plastové izolace v betonu a pevných stavebních materiálech - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Položka č.
48197FIS
EAN
4006209481974
UBB
500616738315
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
48197