text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 12 steckfix plus rohrclip

Položka č. 48190FIS
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

technické údaje

Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Popis

ClipFix plus Příchytka na potrubí RSF plus RC IEC je řešením šetrným k instalaci potrubí pomocí tlačné montáže. Při montáži není potřeba dalších šroubů pro upevnění, protože předlisované upevnění klipu se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Plastové izolační trubky se poté zasunou do trubkového klipu. Předepnutí trubkového klipu trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer SF je ideální pro bezpečné upevnění plastové izolace v betonu a pevných stavebních materiálech - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 48190FIS
EAN 4006209481905
UBB 500616738075
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 48190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.