text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer set fis 18x130/200 m12/200 r objímka+tyč


Injektážní průvlakové kotevní pouzdro FIS set 18 x 130/200 M 12/200 z nerezové oceli je systémovou součástí pro použití injektážních malt fischer v děrovaném cihelném zdivu v rámci průvlakových instalací. Kotevní pouzdro se pro tento účel přizpůsobí tloušťce upevňovacího prvku pomocí měřítka a pohyblivé hrany a poté se rozřízne. Injektážní malta se plní

Položka č. 47452FIS
Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 12
S prírubou Nie
Vzpera Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 12
S prírubou Nie
Vzpera Iné
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 317.992
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Popis

Injektážní průvlakové kotevní pouzdro FIS set 18 x 130/200 M 12/200 z nerezové oceli je systémovou součástí pro použití injektážních malt fischer v děrovaném cihelném zdivu v rámci průvlakových instalací. Kotevní pouzdro se pro tento účel přizpůsobí tloušťce upevňovacího prvku pomocí měřítka a pohyblivé hrany a poté se rozřízne. Injektážní malta se plní ze základny kotevního pouzdra. Při osazování kotevní tyče se malta protlačí skrz mřížkovou konstrukci a poté se spojí s děrovanou cihlou pomocí zámku. To znamená, že zatížení směřuje do stavebního materiálu. Nenosné vrstvy lze rovněž přemostit pomocí injektovaného průvlakového kotevního pouzdra. Průchozí kotevní pouzdro FIS H K je vhodné pro montáž dřevěných konstrukcí, přístřešků pro auta nebo markýz.

Čísla materiálu

Položka č. 47452FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652821
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 47452
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.