text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer set fis 18x130/200 m12/200 objímka + tyč


Injektážní průchozí kotevní pouzdra fischer FIS set 18 x 130/200 M 12/200 jsou systémovou součástí pro použití injektážních malt fischer v děrovaném cihelném zdivu v rámci průchozích instalací. Kotevní pouzdro se pro tento účel přizpůsobí tloušťce upevňovacího prvku pomocí měřítka a pohyblivé hrany a poté se rozřízne. Injektážní malta se plní ze základn

Položka č. 47443FIS
Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 12
S prírubou Nie
Vzpera Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 12
S prírubou Nie
Vzpera Iné
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 343.74

Popis

Injektážní průchozí kotevní pouzdra fischer FIS set 18 x 130/200 M 12/200 jsou systémovou součástí pro použití injektážních malt fischer v děrovaném cihelném zdivu v rámci průchozích instalací. Kotevní pouzdro se pro tento účel přizpůsobí tloušťce upevňovacího prvku pomocí měřítka a pohyblivé hrany a poté se rozřízne. Injektážní malta se plní ze základny kotevního pouzdra. Při osazování kotevní tyče se malta protlačí skrz mřížkovou konstrukci a poté se spojí s děrovanou cihlou pomocí zámku. To znamená, že zatížení směřuje do stavebního materiálu. Nenosné vrstvy lze rovněž přemostit pomocí injektovaného průvlakového kotevního pouzdra. Průchozí kotevní pouzdro FIS H K je vhodné pro montáž dřevěných konstrukcí, přístřešků pro auta nebo markýz.

Čísla materiálu

Položka č. 47443FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652748
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 47443
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.