Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
500628FIS
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
Fischer set fh ii 12 komponentov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
500628FIS
Priemer
Dĺžka (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
10
S golierom
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
16.526
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
500628FIS
EAN
4048962001563
UBB
500616657796
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
500628