text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 rd80 wcr súprava na upevnenie sanitárnej keramiky

Položka č. 60568FIS
Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

technické údaje

Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Kompletní upevňovací sada S 8 RD 80 WCR včetně šroubů z nerezové oceli 6 x 85, nacvakávacích objímek a bílých nebo chromovaných krytek pro rychlou a jednoduchou montáž volně stojících klozetů a bidetů. Vhodné pro průchozí instalaci.

Čísla materiálu

Položka č. 60568FIS
EAN 4006209605684
UBB 500616765037
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 60568
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.