Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
60570FIS
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
Fischer s 8 rd60 wcr súprava na upevnenie sanitárnej keramiky
Pridať do katalógu
Položka č.
60570FIS
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
32.9
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
32.9
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kompletní upevňovací sada S 8 RD 60 WCR včetně šroubů z nerezové oceli 6 x 55, nacvakávacích objímek a bílých nebo chromovaných krytek pro rychlou a jednoduchou montáž volně stojících klozetů a bidetů. Vhodné pro průchozí instalaci.
Čísla materiálu
Položka č.
60570FIS
EAN
4006209605707
UBB
500616765110
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
60570
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní