Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60564FIS
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
Fischer s 8 d70 wcr súprava na upevnenie sanitárnej keramiky
Pridať do katalógu
Položka č.
60564FIS
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
33.5
Info
N
rec
= Recommended load in kN.
Includes the safety factor 2,25.
Steel failure/bending of the hook decisive.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
33.5
Info
N
rec
= Recommended load in kN.
Includes the safety factor 2,25.
Steel failure/bending of the hook decisive.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kompletní upevňovací sada S 8 D 70 WCR včetně šroubů z nerezové oceli, objímek a krytek v bílé nebo chromové barvě pro rychlou a jednoduchou montáž volně stojících klozetů a bidetů. Vhodné pro předsazenou montáž.
Čísla materiálu
Položka č.
60564FIS
EAN
4006209605646
UBB
500616764956
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60564