text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 5 dp zátka


Rozpěrná zátka fischer S je originál a milionkrát osvědčená klasika po celá desetiletí. Plastové upevnění je vyrobeno výhradně z vysoce kvalitního nylonu. Díky tomu je zátka při montáži obzvláště robustní a zaručuje trvalou bezpečnost. Protože se hmoždinka rozpíná pouze ve dvou směrech, je možné pootočením hmoždinky usměrnit rozpěrné síly tak, aby probí

Položka č. 50124FIS
Farba Sivá
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 25
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 5
Hĺbka otvoru (mm) 35
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
For tapping screw_A 3
For tapping screw_B 4
Váha kusu (g) 0.348
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Rozpěrná zátka fischer S je originál a milionkrát osvědčená klasika po celá desetiletí. Plastové upevnění je vyrobeno výhradně z vysoce kvalitního nylonu. Díky tomu je zátka při montáži obzvláště robustní a zaručuje trvalou bezpečnost. Protože se hmoždinka rozpíná pouze ve dvou směrech, je možné pootočením hmoždinky usměrnit rozpěrné síly tak, aby probíhaly rovnoběžně s okrajem stavebního materiálu. Tím se zabrání tomu, aby se stavební materiál v důsledku upevnění v blízkosti okraje vysypal. K upevnění objektu lze použít vruty do dřeva nebo dřevotřísky. Dilatační hmoždinka fischer S je ideální pro upevnění do betonu a masivního zdiva.

Čísla materiálu

Položka č. 50124FIS
EAN 4006209501245
UBB 500616743422
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 50124
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.