text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 135 r zástrčka

Položka č. 59188FIS
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 135

technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 135
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Hĺbka otvoru (mm) 155
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 14.432
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Zástrčka fischer S 16 H R je rozpěrná zátka z vysoce kvalitního nylonu pro uchycení šroubu s okem fischer GS 12. Zástrčka je určena pro upevnění šroubu s okem fischer GS 12. Rozpěrná křídla zabraňují otáčení a usnadňují montáž. Při zarážení šroubu s okem se rozpěrná zóna rozšiřuje a pevně se ukotvuje ve stavebním materiálu. Při montáži v blízkosti okraje otočte hmoždinku tak, aby expanzní síla působila rovnoběžně s okrajem.

Čísla materiálu

Položka č. 59188FIS
EAN 4006209591888
UBB 500616763545
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 59188
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.