text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 h 160 r zátka


Rámové upevnění fischer S 14 H R je rámové upevnění vyrobené z vysoce kvalitního nylonu. Upevnění lze nastavit v předsazené i v průchozí instalaci. Geometrie kotevní objímky umožňuje použití vrutu do dřeva. Nenosné vrstvy (omítka, obklady) lze díky dlouhému dříku přemostit, zatímco síly lze nasměrovat do nosného základu. Rámové upevnění fischer S 14 H R

Položka č. 59181FIS
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 160
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 160
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Hĺbka otvoru (mm) 170
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 13.676
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Rámové upevnění fischer S 14 H R je rámové upevnění vyrobené z vysoce kvalitního nylonu. Upevnění lze nastavit v předsazené i v průchozí instalaci. Geometrie kotevní objímky umožňuje použití vrutu do dřeva. Nenosné vrstvy (omítka, obklady) lze díky dlouhému dříku přemostit, zatímco síly lze nasměrovat do nosného základu. Rámové upevnění fischer S 14 H R je ideální pro upevnění fasádních lešení, lan, řetězů, horolezeckých lešení nebo šňůr na prádlo.

Čísla materiálu

Položka č. 59181FIS
EAN 4006209591819
UBB 500616763214
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 59181
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.