text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x110 5,8 zp kotviaca tyč


Tyčová kotva fischer RG M je vyrobena z pozinkované oceli s jakostním stupněm 5.8. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Použití s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodné zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáči

Položka č.
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 110
Materiál Oceľ
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 10
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 110
Materiál Oceľ
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 60
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 709

Popis

Tyčová kotva fischer RG M je vyrobena z pozinkované oceli s jakostním stupněm 5.8. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Použití s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodné zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepového vrtáku. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 63008.100.110
EAN 4048962237177
UBB 500729260611
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 535007

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.