text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 16x90 m10 i r tyč s vnútorným závitom

Položka č. 50566FIS
Priemer
Dizajn S vnútorným závitom
Dĺžka (mm) 90
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18

technické údaje

Priemer M10
Dizajn S vnútorným závitom
Dĺžka (mm) 90
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 90
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 128.53
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Popis

Kotva s vnitřním závitem RG M I je vyrobena z nerezové oceli. Kotva s vnitřním závitem je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Použití s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodné zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte RG M I otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotva s vnitřním závitem zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Různé malty spojují celý povrch RG M I se stěnou vrtaného otvoru. Vnitřní závitovou kotvu lze po zarovnání povrchu vyjmout a je vhodná například hlavně pro dočasné upevnění, například pro stroje ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 50566FIS
EAN 4006209505663
UBB 500616749460
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 50566
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.