Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50565FIS
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
Fischer rg 12x90 m8 i r vnútorná závitová tyč
Pridať do katalógu
Položka č.
50565FIS
Priemer
Dizajn
S vnútorným závitom
Dĺžka (mm)
90
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M8
Dizajn
S vnútorným závitom
Dĺžka (mm)
90
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
90
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
72.9
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vnitřní závitová kotva RG M I je vyrobena z nerezové oceli. Kotva s vnitřním závitem je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Použití s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodné zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte RG M I otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotva s vnitřním závitem zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Různé malty spojují celý povrch RG M I se stěnou vrtaného otvoru. Vnitřní závitovou kotvu lze po zarovnání povrchu vyjmout a je vhodná například hlavně pro dočasné upevnění, například pro stroje ve venkovních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
50565FIS
EAN
4006209505656
UBB
500616749387
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
50565
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní