text.skipToContent text.skipToNavigation

M6/M8


Le manchon de réduction RD M 6 / M 8 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 8 à M 6. Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718.

Položka č. 79694FIS
Longueur
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 11.5
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Longueur 20 mm
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 11.5
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Dimension 1 métrique 6
Dimension 2 métrique 8
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 14.198
Code Douanier 7318190090

Popis

Le manchon de réduction RD M 6 / M 8 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 8 à M 6. Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718.

Čísla materiálu

Položka č. 79694FIS
EAN 4006209796948
UBB 500616857107
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79694
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.