text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 12/m 10 redukcia


Redukce fischer RD M12 / M10 je upevňovací prvek, který se používá ke zmenšení průměru držáku z M12 na M10. Redukční nátrubek je vyroben z vysoce kvalitní oceli s číslem materiálu 1.0718 a je pozinkovaný.

Položka č. 79693FIS
Dĺžka
Dizajn Vnútorný a vonkajší závit
Dĺžka objímky (mm) 15
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 25 mm
Dizajn Vnútorný a vonkajší závit
Dĺžka objímky (mm) 15
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Materiál Oceľ
Rozmer 1 (metrický) 12
Rozmer 2 (metrický) 10
Značka Fischer
Váha kusu (g) 24.399
HS kód 7318190090

Popis

Redukce fischer RD M12 / M10 je upevňovací prvek, který se používá ke zmenšení průměru držáku z M12 na M10. Redukční nátrubek je vyroben z vysoce kvalitní oceli s číslem materiálu 1.0718 a je pozinkovaný.

Čísla materiálu

Položka č. 79693FIS
EAN 4006209796931
UBB 500616857024
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79693
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.