text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd 1/2"/m 10 redukčný kus


Redukce fischer RD 1/2" / M10 je upevňovací prvek, který se používá ke zmenšení průměru držáku z 1/2" na M10. Redukční kus je vyroben z vysoce kvalitní oceli s číslem materiálu 1.0718 podle normy DIN EN 10277 a je pozinkovaný.

Položka č. 79695FIS
Dĺžka
Dizajn Vnútorný a vonkajší závit
Dĺžka objímky (mm) 19
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 29 mm
Dizajn Vnútorný a vonkajší závit
Dĺžka objímky (mm) 19
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Materiál Oceľ
Rozmer 2 (metrický) 10
Značka Fischer
Váha kusu (g) 52.68

Popis

Redukce fischer RD 1/2" / M10 je upevňovací prvek, který se používá ke zmenšení průměru držáku z 1/2" na M10. Redukční kus je vyroben z vysoce kvalitní oceli s číslem materiálu 1.0718 podle normy DIN EN 10277 a je pozinkovaný.

Čísla materiálu

Položka č. 79695FIS
EAN 4006209796955
UBB 500616857289
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79695
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.