text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rc iec 50 príchytka na potrubie

Položka č. 79194FIS
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 19.844

technické údaje

Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 19.844

Popis

Příchytka na trubky fischer RC je snadno montovatelné řešení pro upevnění trubek. Trubková spona se ve vyvrtaném otvoru upevňuje například pomocí fischer DuoPower nebo fischer Hammerfix N 6. Při upevňování do betonu a plných stavebních materiálů lze použít Hammerfix N, při upevňování do děrovaných a deskových stavebních materiálů například DuoPower. Po instalaci se plastové izolační trubky zasunou do trubkové spony. Předepnutí trubkové spony trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer RC je ideální pro snadné upevnění plastových izolačních trubek.

Čísla materiálu

Položka č. 79194FIS
EAN 4006209791943
UBB 500616776422
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79194
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.