text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pdh m 8 záves kyvadla

Položka č. 79676FIS
Dĺžka
Značka Fischer
Váha kusu (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

technické údaje

Dĺžka 74 mm
Značka Fischer
Váha kusu (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Popis

Kyvadlový závěs fischer PDH je jednobodové upevnění s pružným kyvadlovým efektem pro absorpci úprav délky potrubí. Pro pohyblivé potrubí je nutné párové použití. Konstrukce kyvadlového závěsu umožňuje stupeň volnosti 360°. Šroubovací objímka umožňuje dobré výškové nastavení. Připojovací závit M 8.

Čísla materiálu

Položka č. 79676FIS
EAN 4006209796764
UBB 500616855952
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79676
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.