Balkenklem
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
68269FIS
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
Fischer pdh k m10 kyvadlový záves
Pridať do katalógu
Položka č.
68269FIS
Dĺžka
Značka
Fischer
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
52 mm
Značka
Fischer
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kyvadlový závěs fischer PDH je jednobodové upevnění s pružným kyvadlovým efektem pro absorpci úprav délky potrubí. Pro pohyblivé potrubí je nutné párové použití. Konstrukce kyvadlového závěsu umožňuje stupeň volnosti 360°. Šroubovací objímka umožňuje dobré výškové nastavení. Připojovací závit M 10.
Čísla materiálu
Položka č.
68269FIS
EAN
4006209682692
UBB
500616840939
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
68269
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní