Stredné
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
Kotvy
Stredné
63410
63410.060.007
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
Fischer pa 4 m6/7,5 mosadzné upevnenie
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Ochrana povrchu
Iné
Typ závitu
Metrické
Materiál
Mosadz
Kalené
Nie
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
0.75
Materiál
Mosadz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Typ závitu
Metrické
Materiál
Mosadz
Kalené
Nie
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
0.75
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Typ č.
PA 4
Váha kusu (g)
0.8
Info
Přeložit délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka upevněného dílu.
Přípustné zatížení (kN) pro jednu kotvu, platí pro strojní šrouby se specifickou velikostí závitu.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
HS kód
74153300
Rozmery
Montážna hĺbka (min.)
7.5
Bukové drevo
0.5
Drevotrieska
0.2
d-D
M6
Hĺbka vrtáka (min.)
7.5
Vrták ø
8
Vrták ø v konštrukcii
7.5
L (mm)
7.5
P
1
Borovicové drevo
0.18
Plast
0.75
Typ
PA4 M6X7,5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63410.060.007
EAN
4006209504840
UBB
950372021572
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
50484
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní