text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer p 9 k kapsula


Upevňovací prvek pro balkonové obklady fischer P 9 K je upevňovací řešení pro montáž zadního odvětrávaného stojanového upevnění balkonových obkladů na duté profily. Při zašroubování se upevňovací prvek rozpíná do ocelového profilu a vytváří nosný spoj. Široký límec zabraňuje přímému kontaktu upevňovacího prvku s profilem.

Položka č. 59395FIS
Farba Sivá
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 9
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 9
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1.712

Popis

Upevňovací prvek pro balkonové obklady fischer P 9 K je upevňovací řešení pro montáž zadního odvětrávaného stojanového upevnění balkonových obkladů na duté profily. Při zašroubování se upevňovací prvek rozpíná do ocelového profilu a vytváří nosný spoj. Široký límec zabraňuje přímému kontaktu upevňovacího prvku s profilem.

Čísla materiálu

Položka č. 59395FIS
EAN 4006209593950
UBB 500616763701
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 59395
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.