Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
48312FIS
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
Fischer nsb 3/50 podložka pod klinec
Pridať do katalógu
Položka č.
48312FIS
Ochrana povrchu
Iné
S klincom
Áno
Dĺžka klinca (mm)
50
Počet káblov NYM 3x1,5
0
Kalené
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
S klincom
Áno
Dĺžka klinca (mm)
50
Počet káblov NYM 3x1,5
0
Kalené
Nie
Priemer klinca (mm)
6
Materiálový klinec
Iné
Materiálový kotúč
Iné
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Váha kusu (g)
4.067
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hřebíkový kotouč fischer NSB je řešením pro upevnění kabelů ve stěnových drážkách a do dřevěných konstrukcí. Hřebíkový kotouč, který se skládá z vysoce kvalitního polypropylenu a kaleného pozinkovaného ocelového hřebíku, je již předem namontován. Hřebíkový kotouč se umístí a hřebík se zatluče - hotovo. Hřebíkový kotouč fischer NSB je vhodný k upevňování kabelů různých průměrů do drážek ve stěnách a do dřeva. Plochý hřebíkový kotouč vyčnívá jen nepatrně, a proto jej lze snadno omítnout.
Čísla materiálu
Položka č.
48312FIS
EAN
4006209483121
UBB
500616811989
UNSPSC
53131621
Číslo materiálu výrobcu
48312