Nosníková príchytka
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
Inštalačné systémy
Nosníková príchytka
64275
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
Fischer Nosníková príchytka Liatina Pozinkované
Položka č.
Značka
Fischer
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Charakteristika:
FISCHER Nosníková příchytka TKL L M8.
TKL nosníková příchytka temperovaná litina je vhodná pro montáž potrubních vedení, vzduchotechnických kanálů, zařízení k rozstřikování vody (sprinklerů) a dalším prvkům umístěným na ocelových nosnících. Pomocí příchytky je možno upevnit na nosníku bez vrtání a svařování. Šroub na příchytce je ve špičce upraven tak, že není možné vysmeknutí příchytky z nosníku. Příchytky jsou použitelné pro trubky až do DN50, včetně.Vlastnosti:
Materiál: temperovaná litina EN-GJMB-350-10 dle DIN 1562
Povrchová úprava: galvanické pozinkování, 8 µm
Šroub: DIN 933.8.8, zakončení šroubu dle EN ISO 4753 a kontramatka
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fischer
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Charakteristika:
FISCHER Nosníková příchytka TKL L M8.
TKL nosníková příchytka temperovaná litina je vhodná pro montáž potrubních vedení, vzduchotechnických kanálů, zařízení k rozstřikování vody (sprinklerů) a dalším prvkům umístěným na ocelových nosnících. Pomocí příchytky je možno upevnit na nosníku bez vrtání a svařování. Šroub na příchytce je ve špičce upraven tak, že není možné vysmeknutí příchytky z nosníku. Příchytky jsou použitelné pro trubky až do DN50, včetně.Vlastnosti:
Materiál: temperovaná litina EN-GJMB-350-10 dle DIN 1562
Povrchová úprava: galvanické pozinkování, 8 µm
Šroub: DIN 933.8.8, zakončení šroubu dle EN ISO 4753 a kontramatka
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní