text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x120/80 s (100) zátka na klince

Položka č. 48794FIS
Farba Sivá
Hrúbka montáže (mm) 80
Tvar kolíka Skrutka na klince
Dĺžka (mm) 120
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8

technické údaje

Farba Sivá
Hrúbka montáže (mm) 80
Tvar kolíka Skrutka na klince
Dĺžka (mm) 120
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Materiálová zátka Plast
Vhodný pre plynobetón Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
So skrutkovacím klincom Áno
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Váha kusu (g) 18.767
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Popis

fischer Hammerfix N-S se zapuštěnou hlavou se skládá z vysoce kvalitní nylonové zátky a pozinkovaného hřebíkového šroubu. Ty jsou již předmontovány pro rychlou montáž. Hmoždinka Hammerfix je při časově úsporné montáži průchozího typu vedena skrz díl. Při zatloukání hřebíkového šroubu se upevňovací pouzdro roztáhne a bezpečně se ukotví ve stavebním materiálu. Hmoždinka fischer Hammerfix N-S se zapuštěnou hlavou je ideální pro upevňování dřevěných konstrukcí do všech stavebních materiálů ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 48794FIS
EAN 4006209487945
UBB 500616740865
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 48794
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.