Kwakernaak bv - 8830336761998
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
48789FIS
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
Fischer n 6x60/30 s (100) hmoždinka
Pridať do katalógu
Položka č.
48789FIS
Farba
Sivá
Hrúbka montáže (mm)
30
Tvar kolíka
Skrutka na klince
Dĺžka (mm)
60
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Hrúbka montáže (mm)
30
Tvar kolíka
Skrutka na klince
Dĺžka (mm)
60
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
6
Materiálová zátka
Plast
Vhodný pre plynobetón
Áno
S okrajom
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
So skrutkovacím klincom
Áno
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Vhodné pre pórobetón
Áno
Vhodné pre plnú tehlu
Áno
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Váha kusu (g)
6.882
Info
Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
Allowable load includes the safety factor 4.
With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
fischer Hammerfix N-S se zapuštěnou hlavou se skládá z vysoce kvalitní nylonové zátky a pozinkovaného hřebíkového šroubu. Ty jsou již předmontovány pro rychlou montáž. Hmoždinka Hammerfix je při časově úsporné montáži průchozího typu vedena skrz díl. Při zatloukání hřebíkového šroubu se upevňovací pouzdro roztáhne a bezpečně se ukotví ve stavebním materiálu. Hmoždinka fischer Hammerfix N-S se zapuštěnou hlavou je ideální pro upevňování dřevěných konstrukcí do všech stavebních materiálů ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
48789FIS
EAN
4006209487891
UBB
500616740378
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
48789
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní