Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
78661FIS
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
Fischer ms 10x32 mosadzná zátka
Pridať do katalógu
Položka č.
78661FIS
Ochrana povrchu
Iné
Typ závitu
Metrické
Materiál
Mosadz
Kalené
Nie
Značka
Fischer
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Typ závitu
Metrické
Materiál
Mosadz
Kalené
Nie
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
13.984
Info
Wall plug type MS is applicable with metric threaded fasteners.
Allowable load includes the safety factor 7.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Mosazné upevnění fischer MS je rozpěrná zátka z mosazi pro uchycení metrického závitu. Speciální upevňovací prvek se osazuje do předsazené instalace. Při zarážení šroubu nebo závitové tyče se mosazné upevnění rozpíná a ukotvuje se ve vyvrtaném otvoru. Mosazné upevnění fischer MS je vhodné především pro upevnění polic, průtokových ohřívačů a agregátů v pevných stavebních materiálech.
Čísla materiálu
Položka č.
78661FIS
EAN
4006209786611
UBB
500616776000
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
78661
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní