Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
79700FIS
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
Fischer lls 6x50 plochá skrutka s okom
Pridať do katalógu
Položka č.
79700FIS
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Vnútorný priemer oka (mm)
6.5
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
21.216
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
50 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Vnútorný priemer oka (mm)
6.5
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
21.216
HS kód
73181300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroub s plochým okem fischer LLS je upevňovací prvek z pozinkované oceli. Šroub lze upevnit buď přímo do dřeva, nebo pomocí plastové kotvy s vrutem do dřeva.
Čísla materiálu
Položka č.
79700FIS
EAN
4006209797006
UBB
500616857776
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
79700