text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17 oceľový poistný pás


Ocelová perforovaná páska fischer LBV s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v pozinkovaném provedení. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje snadné stříhání pásek na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazového hřebíku fischer ED.

Položka č.
Farba Iné
Farba Iné
Ochrana povrchu Iné
Ochrana povrchu Iné
Perforácia Okrúhly
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Farba Iné
Farba Iné
Ochrana povrchu Iné
Ochrana povrchu Iné
Perforácia Okrúhly
Trieda kvality Iné
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Materiál Oceľ
Prerušovacie zaťaženie (N) 1
Priemer perforácie (mm) 6.5
Šírka perforácie (mm) 1
Dĺžka perforácie (mm) 1
Počet radov perforácie 1
Smer perforačných otvorov Pozdĺžne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 9080

Popis

Ocelová perforovaná páska fischer LBV s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v pozinkovaném provedení. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje snadné stříhání pásek na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazového hřebíku fischer ED.

Čísla materiálu

Položka č. 63155.170.001
EAN 4006209795507
UBB 500729312289
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 79550

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.