Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
79555FIS
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
Fischer lbk 27 oceľový uzamykací pás
Pridať do katalógu
Položka č.
79555FIS
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Iné
Perforácia
Okrúhly
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Iné
Perforácia
Okrúhly
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Prerušovacie zaťaženie (N)
1
Priemer perforácie (mm)
8.5
Šírka perforácie (mm)
1
Dĺžka perforácie (mm)
1
Počet radov perforácie
1
Smer perforačných otvorov
Pozdĺžne
Značka
Fischer
Info
To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ocelová perforovaná páska fischer LBK s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v provedení s plastovým potahem. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje snadné stříhání pásek na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazového hřebíku fischer ED.
Čísla materiálu
Položka č.
79555FIS
EAN
4006209795552
UBB
500616852983
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
79555
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní